Aparat za lasersko zavarivanje

RUČNO ZAVARIVANJE - Fiber Laser tehnologija

NASTAVITE

REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA
ZAVARIVANJA

Omogućava jeftiniju, bržu i jednostavniju izradu zavara visokog kvaliteta na tankim limovima svih tipova metala - konstrukcioni i nerđajući čelik, aluminijum i legure.


pogledajte video

Fiber laser generator
snage 1 kW, 1.5 kW, 2 kW

Odabir snage generatora definišemo prema tipu i debljini metala koji se zavaruje. Visoka iskorišćenost električne energije, pouzdanost i nulto održavanje su glavne prednosti generatora proizvedenog od strane svetskih lidera u oblasti komercijalnefiber laser tehnologije - IPG Photonics ili Raycus.Pored generatora, ključna komponenta je fiber kabl dužine 15m koji omogućava veliku mobilnost pri radu.

DODAVAČ ŽICE

Napredna kontrola parametara dozvoljava korišćenje dodatnog materijala prilikom zavarivanja.
Eksterni dodavač žice omogućava veće deponovanje materijala i zavarivanje spojeva sa zazorom do 1mm.

POGLEDAJTE VIDEO

TRI
REŽIMA RADA


Linearno zavarivanje - Laserski zrak je fokusiran u jednu tačku i konstantno aktivan. Idealno za kontinualan spoj.

Tačkasto zavarivanje - Laserski zrak se aktivira u periodima zavisno od podešavanja i namene. Idealno za pripremu elemenata pre zavarivanja drugim postupcima.

Swing režim - automatska i kontrolisana promena fokusa laserskog zraka radi lakšeg spajanja elemenata i boljeg vizuelnog efekta.

Preuzmite fajl

FIBER LASER
GORIONIK

Laka kontrola i pristup.

Dodatni laserski snop omogućava precizno pozicioniranje i vođenje prilikom rada.Dodatni uređaj unutar gorionika kompenzuje nagle pokrete. Ukupno 3 različita potrošna elementa koje karakteriše dug radni vek - niski operativni troškovi.

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE
LASERSKOG ZAVARIVANJA

Ključni benefiti koji opravdavaju integraciju nove tehnologije u već postojeće ili nove procese proizvodnje koji zahtevaju zavarivanje tankih limova svih tipova metala.


JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA

Lasersko zavarivanje ne zahteva složene veštine i iskustvo operatera i time višestruko olakšava rad.

Kontrolisan unos toplote

Veoma uska zona uticaja toplote, bez vidljivih tragova zavarivanja na materijalu i sa minimalnom deformacijom elemenata nakon zavarivanja.

Mogućnost zavarivanja različitih spojeva u svim položajima

Sučeoni, ugaoni i preklopni šavovi - svi položaji bez ograničenja.

Spajanje raznorodnih metala

Spajanje osnovnih materijala različitog tipa, bez dodatnog materijala i obrade.

Zadovoljenje svih standarda bezbednosti pri radu

Aparat je bezbedan za korišćenje.
Onemogućeno aktiviranje laserskog zraka ukoliko dizna nije u kontaktu sa osnovnim materijalom.
Komotniji rad - operater umesto zavarivačke maske
može koristiti naočare.

BEZ NAKNADNE OBRADE NAKON ZAVARIVANJA

Bez naknadne mehaničke ili hemijske obrade zavara - višestruka ušteda vremena rada i manji operativni troškovi.

VIŠESTRUKO MANJI OPERATIVNI TROŠKOVI

POREĐENJE SA TIG / MIG / MAG postupkom

Glavni nedostaci elektrolučnog zavarivanja su prevaziđeni korišćenjem Fiber Laser tehnologije.

  • ZAVARIVANJE BEZ KORIŠĆENJA DODATNOG MATERIJALA
    Bez potrebe za korišćenjem MIG / TIG žice.
  • VIŠESTRUKO MANJI UTROŠAK GASA
    Za 40% manji protok.
  • JEFTINIJI RADNI SAT OPERATERA
    Usled znatno manjeg zahteva tehnologije po pitanju veštine pri radu.
  • POTROŠNI ELEMENTI GORIONIKA
    Dizne i zaštitno sočivo gorionika traju neuporedivo duže.

  • BRŽI RAD
    Dužina zavara po radnom satu i do nekoliko puta veća u poređenju sa elektrolučnim zavarivanjem.

lasersko zavarivanje
Uzorci


INSTALACIJA - OBUKA
GARANCIJA


KONSTANTAN MONITORING RADA MAŠINE

Praćenje rada na mašini u toku važenja garancije.

INSTALACIJA I PODEŠAVANJA SVIH PARAMETARA MAŠINE

Instalacija mašine, podešavanja i testiranje rada mašine.

OSNOVNA I DODATNA OBUKA ZAPOSLENIH

Izdavanje zvaničnih sertifikata o završenoj obuci za pravilan i bezbedan rad.

BEZBEDNOST NA RADU

Ispunjenje svih važećih standarda i propisa koji se tiču bezbednosti na radu.

GARANCIJA

2 godine na IPG generator.
3 godine na ostale delove sistema.
Garancija mašine i redovni servisi prema definisanom kalendaru.

UPUTSTVA I DODATNA OBJAŠNJENJA NA SRPSKOM JEZIKU

Štampani i digitalni format, dostupna video uputstva.

zakažite prezentaciju

Iskoristite priliku da se detaljnije upoznate sa Wurth CNC programom i primenom modernih tehnologija u cilju unapređenja vaše proizvodnje.

Saznajte više